›

CAVO H07RNF 4X6,00 NE B

Cod. Rexel 0H07RNF4X6B
Cod. Produttore 25004350198

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Tensione nominale: H07RNF
  • Numero conduttori: 4
  • Colore: nero
  • Resistenza agli agenti atmosferici: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Uso: interno/esterno
  • Serie: H07RNF

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RNF 4X6,00 è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo gravose. La sezione di 4 mm² offre una capacità di trasporto di corrente ottimale, mentre la sua versatilità lo rende adatto per un'ampia gamma di installazioni, sia in ambito domestico che industriale. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo H07RNF è perfetto per l'uso in ambienti esterni, garantendo una protezione efficace contro agenti atmosferici e stress meccanici. La colorazione nera conferisce un aspetto professionale e discreto, integrandosi perfettamente in qualsiasi contesto. Descrizione del produttore: Il cavo H07RNF 4X6,00 è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo gravose. La sezione di 4 mm² offre una capacità di trasporto di corrente ottimale, mentre la sua versatilità lo rende adatto per un'ampia gamma di installazioni, sia in ambito domestico che industriale. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo H07RNF è perfetto per l'uso in ambienti esterni, garantendo una protezione efficace contro agenti atmosferici e stress meccanici. La colorazione nera conferisce un aspetto professionale e discreto, integrandosi perfettamente in qualsiasi contesto.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

6

Imballo

Bobina

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H07RNF 4X6,00 NE B