› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H07Rnf 4X16 Ne B

Cod. Rexel 0H07RNF4X16B
Cod. Produttore 25004450198

Informazioni principali

  • Tipo: H07RNF
  • Sezione cavi: 4x16 mm²
  • Isolamento: gomma
  • Guaina: policloroprene
  • Uso: energia multipolare
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: sollecitazioni medie
  • Serie: NE B

Descrizione del prodotto

CAVO H07RNF 4X16 NE BCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie. Descrizione del produttore: CAVO H07RNF 4X16 NE BCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

16

Imballo

Bobina

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo H07Rnf 4X16 Ne B