› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H07Rnf 4X1,00 Ne M

Cod. Rexel 0H07RNF4X1M
Cod. Produttore 25004150180

Informazioni principali

  • Tipo: H07RNF
  • Sezione cavi: 4x1,00 mm²
  • Isolamento: Gomma
  • Guaina: Policloroprene
  • Uso: Collegamenti energia
  • Flessibilità: Alta
  • Sollecitazioni: Meccaniche medie
  • Serie: NE M

Descrizione del prodotto

CAVO H07RNF 4X1,00 NE MCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie. Descrizione del produttore: CAVO H07RNF 4X1,00 NE MCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo H07Rnf 4X1,00 Ne M