›

CAVO H07RNF 4X1,00 NE B

Cod. Rexel 0H07RNF4X1B
Cod. Produttore 25004150198

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RNF
  • Sezione conduttori: 4X1,00 mm²
  • Uso: Interno ed esterno
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Intemperie e usura
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Durata: Alta
  • Serie: NE B

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RNF 4X1,00 NE B è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti sia interni che esterni. Questo cavo è realizzato con materiali di eccellente qualità, garantendo una resistenza e una durata superiori. La configurazione a quattro conduttori da 1,00 mm² permette una distribuzione efficiente della corrente, rendendolo ideale per l'alimentazione di apparecchiature elettriche e per l'installazione in impianti industriali e civili. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da maneggiare e installare, anche in spazi ristretti. Inoltre, il suo design resistente alle intemperie lo rende adatto per l'uso in condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La scelta perfetta per chi cerca un cavo elettrico sicuro e performante. Descrizione del produttore: Il cavo H07RNF 4X1,00 NE B è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti sia interni che esterni. Questo cavo è realizzato con materiali di eccellente qualità, garantendo una resistenza e una durata superiori. La configurazione a quattro conduttori da 1,00 mm² permette una distribuzione efficiente della corrente, rendendolo ideale per l'alimentazione di apparecchiature elettriche e per l'installazione in impianti industriali e civili. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da maneggiare e installare, anche in spazi ristretti. Inoltre, il suo design resistente alle intemperie lo rende adatto per l'uso in condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La scelta perfetta per chi cerca un cavo elettrico sicuro e performante.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

1

Imballo

Bobina

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H07RNF 4X1,00 NE B