›

CAVO H07RNF 3X6,00 NE B

Cod. Rexel 0H07RNF3X6B
Cod. Produttore 25003350198

Informazioni principali

  • Sezione: 3x6,00 mm²
  • Tensione nominale: H07RNF
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Uso: Interno ed esterno
  • Robustezza: Alta
  • Sollecitazioni meccaniche: Supportate
  • Serie: NE B

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RNF 3X6,00 NE B è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche di alta affidabilità. Con una sezione di 3x6,00 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e residenziali, assicurando una conduzione elettrica sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, rendendolo perfetto per utilizzi sia interni che esterni. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e collegamenti elettrici. Grazie alla sua robustezza e alla capacità di sopportare sollecitazioni meccaniche, il cavo H07RNF è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H07RNF 3X6,00 NE B è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche di alta affidabilità. Con una sezione di 3x6,00 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e residenziali, assicurando una conduzione elettrica sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, rendendolo perfetto per utilizzi sia interni che esterni. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e collegamenti elettrici. Grazie alla sua robustezza e alla capacità di sopportare sollecitazioni meccaniche, il cavo H07RNF è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

6

Imballo

Bobina

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H07RNF 3X6,00 NE B