›

CAVO H07RNF 3X10 NE B

Cod. Rexel 0H07RNF3X10B
Cod. Produttore 25003400198

Informazioni principali

  • Tipo: H07RNF
  • Conduttori: 3X10 mm²
  • Colore: Neutro
  • Resistenza: Umidità e chimici
  • Uso: Industriale e professionale
  • Durata: Alta resistenza strappi
  • Serie: NE B
  • Applicazioni: Carichi elevati

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RNF 3X10 NE B è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche di tipo industriale e professionale. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti difficili, garantendo un'eccellente protezione contro l'umidità e le sostanze chimiche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli strappi, rendendolo perfetto per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una sezione di 10 mm² e una configurazione a tre conduttori, questo cavo è in grado di gestire carichi elettrici significativi, soddisfacendo le esigenze di una vasta gamma di applicazioni. Il colore neutro del cavo lo rende versatile e facilmente integrabile in qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H07RNF 3X10 NE B è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche di tipo industriale e professionale. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti difficili, garantendo un'eccellente protezione contro l'umidità e le sostanze chimiche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli strappi, rendendolo perfetto per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una sezione di 10 mm² e una configurazione a tre conduttori, questo cavo è in grado di gestire carichi elettrici significativi, soddisfacendo le esigenze di una vasta gamma di applicazioni. Il colore neutro del cavo lo rende versatile e facilmente integrabile in qualsiasi sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

10

Imballo

Bobina

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H07RNF 3X10 NE B