›

CAVO H07RNF 3X1,50 NE M

Cod. Rexel 0H07RNF3X1,5M
Cod. Produttore 25003200180

Informazioni principali

  • Tipo: H07RNF
  • Conduttori: 3 x 1,5 mm²
  • Isolamento: Gomma
  • Guaina: Policloroprene
  • Flessibilità: Multipolare
  • Uso: Medie sollecitazioni
  • Applicazione: Energia
  • Serie: NE M

Descrizione del prodotto

CAVO H07RNF 3X1,50 NE MCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie. Descrizione del produttore: CAVO H07RNF 3X1,50 NE MCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H07RNF 3X1,50 NE M