›

CAVO H07RNF 24G2,5 NE BOBINA

Cod. Rexel 9H07RNF24G2,5B
Cod. Produttore 020141024240170
Cod. EAN 602519001B3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo H07RNF con conduttori da 2,5 mm², caratterizzato da un isolamento robusto e resistente agli agenti atmosferici e all'usura meccanica. Questo cavo flessibile è ideale per applicazioni elettriche industriali e civili che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura garantisce sicurezza e prestazioni elevate anche in ambienti difficili, rendendolo perfetto per collegamenti elettrici che necessitano di resistenza a oli, acqua e raggi UV. Disponibile in bobina, facilita il taglio su misura per ogni esigenza di installazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

24

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO H07RNF 24G2,5 NE BOBINA