Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H07RNF5G25B
Cod. Produttore
020141005360178
Cod. EAN
8009929273375

Informazioni di prodotto

Cavo H07RN-F 5 G 25 NERO ideale per installazioni elettriche con sollecitazioni meccaniche medie.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e sicurezza nell’uso
  • Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
Descrizione del produttore: CAVO H07RN-F 5 G 25 NEROCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

25

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo H07Rn-f 5 G 25 Nero