Prodotti /

Cod. Rexel
0H07RNF5G2,5B
Cod. Produttore
020141005240175
Cod. EAN
8009929273054

Informazioni di prodotto

Il cavo H07RN-F 5 G 2,5 offre prestazioni elevate e versatilità per ogni progetto elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Resistenza elevata agli agenti esterni per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione efficiente e sicura dell’energia
  • Adatto per uso interno ed esterno
  • Conformità agli standard di sicurezza per affidabilità garantita
Il cavo H07RN-F 5 G 2,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Con un rivestimento di colore nero, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e flessibilità, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a cinque conduttori da 2,5 mm² assicura una trasmissione di energia efficiente e sicura, mentre il materiale di alta qualità garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta affidabile per qualsiasi progetto elettrico. La sua versatilità lo rende adatto per utilizzi in interni ed esterni, offrendo una soluzione pratica e sicura per le vostre esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 5 G 2,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Con un rivestimento di colore nero, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e flessibilità, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a cinque conduttori da 2,5 mm² assicura una trasmissione di energia efficiente e sicura, mentre il materiale di alta qualità garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta affidabile per qualsiasi progetto elettrico. La sua versatilità lo rende adatto per utilizzi in interni ed esterni, offrendo una soluzione pratica e sicura per le vostre esigenze di cablaggio.

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile