› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H07Rn-f 5 G 10 Nero

Cod. Rexel 0H07RNF5G10B
Cod. Produttore 020141005290178
Cod. EAN 8009929273269

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F 5 G 10
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Gomma
  • Guaina: Policloroprene
  • Applicazione: Flessibile energia
  • Resistenza: Meccanica media
  • Serie: 0H07RNF5G10B
  • Uso: Multipolare

Descrizione del prodotto

CAVO H07RN-F 5 G 10 NEROCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie. Descrizione del produttore: CAVO H07RN-F 5 G 10 NEROCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

10

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo H07Rn-f 5 G 10 Nero