›

CAVO H07RN-F 5 G 1 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF5G1M
Cod. Produttore 020141005190110
Cod. EAN 8009929300750

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Numero conduttori: 5 G 1
  • Colore: nero
  • Resistente a: acqua e olio
  • Uso: interno ed esterno
  • Applicazioni: industria e cantiere
  • Durata: elevata
  • Serie: 0H07RNF5G1M

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 5 G 1 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti sia interni che esterni. Con un'eccellente resistenza all'acqua e all'olio, questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione extra. Il suo design robusto garantisce una lunga durata e una performance affidabile, rendendolo perfetto per l'uso in cantieri, industrie e applicazioni residenziali. Il cavo è composto da cinque conduttori, ognuno di essi realizzato con materiali di alta qualità per garantire una conduzione elettrica efficiente. Il colore nero del rivestimento non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una visibilità adeguata in diverse condizioni di illuminazione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, mantenendo la sua integrità e funzionalità nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 5 G 1 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti sia interni che esterni. Con un'eccellente resistenza all'acqua e all'olio, questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione extra. Il suo design robusto garantisce una lunga durata e una performance affidabile, rendendolo perfetto per l'uso in cantieri, industrie e applicazioni residenziali. Il cavo è composto da cinque conduttori, ognuno di essi realizzato con materiali di alta qualità per garantire una conduzione elettrica efficiente. Il colore nero del rivestimento non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una visibilità adeguata in diverse condizioni di illuminazione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, mantenendo la sua integrità e funzionalità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H07RN-F 5 G 1 NERO