Prodotti /

Cod. Rexel
0H07RNF5G1B
Cod. Produttore
020141005190166
Cod. EAN
8009929272903

Informazioni di prodotto

Il cavo H07RN-F 5 G 1 offre affidabilità e durata in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo nella posa e gestione
  • Adatto a molteplici applicazioni interne ed esterne

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e conformità agli standard
  • Protezione contro usura e abrasioni
  • Lunga durata e prestazioni affidabili
Il cavo H07RN-F 5 G 1 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti sia interni che esterni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per l'installazione di impianti elettrici in condizioni di utilizzo gravose. La sua struttura a cinque conduttori consente un'eccellente conduzione elettrica, garantendo prestazioni affidabili e sicure. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione contro l'usura e le abrasioni. Grazie alla sua flessibilità, il cavo H07RN-F 5 G 1 è facile da installare e gestire, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi cantieri, impianti industriali e utilizzi domestici. Questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza, assicurando una lunga durata e un funzionamento senza problemi. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 5 G 1 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti sia interni che esterni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per l'installazione di impianti elettrici in condizioni di utilizzo gravose. La sua struttura a cinque conduttori consente un'eccellente conduzione elettrica, garantendo prestazioni affidabili e sicure. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione contro l'usura e le abrasioni. Grazie alla sua flessibilità, il cavo H07RN-F 5 G 1 è facile da installare e gestire, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi cantieri, impianti industriali e utilizzi domestici. Questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza, assicurando una lunga durata e un funzionamento senza problemi.

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile