Prodotti /

Cod. Rexel
0H07RNF5G1,5M
Cod. Produttore
020141005220110
Cod. EAN
8009929272934

Informazioni di prodotto

Il cavo H07RN-F 5 G 1,5 offre prestazioni elevate e resistenza in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla elevata flessibilità
  • Robustezza che garantisce durata nel tempo
  • Adatto per ambienti interni ed esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nelle condizioni di lavoro più gravose
  • Risparmio energetico grazie a materiali di alta qualità
  • Versatilità per molteplici applicazioni elettriche
Il cavo H07RN-F 5 G 1,5, di colore nero, rappresenta una scelta ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti sia interni che esterni. La sua struttura a cinque conduttori da 1,5 mm² lo rende adatto per una varietà di utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e macchinari elettrici. Grazie alla sua robustezza, il cavo H07RN-F è in grado di resistere a condizioni di lavoro gravose, mantenendo la sicurezza e l'affidabilità necessarie. La versatilità del design lo rende particolarmente adatto per installazioni che richiedono un'elevata mobilità, rendendolo un componente essenziale per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 5 G 1,5, di colore nero, rappresenta una scelta ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti sia interni che esterni. La sua struttura a cinque conduttori da 1,5 mm² lo rende adatto per una varietà di utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e macchinari elettrici. Grazie alla sua robustezza, il cavo H07RN-F è in grado di resistere a condizioni di lavoro gravose, mantenendo la sicurezza e l'affidabilità necessarie. La versatilità del design lo rende particolarmente adatto per installazioni che richiedono un'elevata mobilità, rendendolo un componente essenziale per professionisti e hobbisti nel settore elettrico.

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile