Prodotti /

Cod. Rexel
0H07RNF5G1,5B
Cod. Produttore
02014100522016E
Cod. EAN
8009929382787

Informazioni di prodotto

Il cavo H07RN-F 5 G 1,5 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ambienti difficili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di carico e ottima conduttività
  • Resistenza a umidità e agenti chimici
  • Affidabilità e sicurezza nel tempo
Il cavo H07RN-F 5 G 1,5 è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo di alta qualità, di colore nero, è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo perfetto per l'uso in cantieri, industrie e applicazioni all'aperto. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e un'affidabilità superiore. Con cinque conduttori di sezione 1,5 mm², questo cavo offre un'ottima conduttività elettrica e una capacità di carico elevata. La sua flessibilità permette un'installazione semplice e veloce, mentre la resistenza agli agenti chimici e all'umidità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni. Scegliere il cavo H07RN-F significa investire in sicurezza e prestazioni elevate per il tuo impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 5 G 1,5 è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo di alta qualità, di colore nero, è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo perfetto per l'uso in cantieri, industrie e applicazioni all'aperto. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e un'affidabilità superiore. Con cinque conduttori di sezione 1,5 mm², questo cavo offre un'ottima conduttività elettrica e una capacità di carico elevata. La sua flessibilità permette un'installazione semplice e veloce, mentre la resistenza agli agenti chimici e all'umidità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni. Scegliere il cavo H07RN-F significa investire in sicurezza e prestazioni elevate per il tuo impianto elettrico.

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile