Prodotti /

Cod. Rexel
0H07RNF4G4M
Cod. Produttore
020141004250110
Cod. EAN
8009929272101

Informazioni di prodotto

Il cavo H07RN-F 4 G 4 offre soluzioni affidabili e performanti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile e robusta
  • Risparmio di tempo con materiali resistenti e durevoli
  • Adatto a diversi contesti industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e affidabilità nelle connessioni
  • Ottima resistenza all’umidità e agli agenti atmosferici
  • Distribuzione efficiente dell’energia con quattro conduttori
Il cavo H07RN-F 4 G 4 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una robusta protezione contro l'umidità e l'usura. La sua struttura a quattro conduttori consente una distribuzione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per connessioni elettriche di vario tipo. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti. Con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, il cavo H07RN-F 4 G 4 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 4 G 4 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una robusta protezione contro l'umidità e l'usura. La sua struttura a quattro conduttori consente una distribuzione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per connessioni elettriche di vario tipo. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti. Con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, il cavo H07RN-F 4 G 4 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile