Prodotti /

Cod. Rexel
0H07RNF4G35B
Cod. Produttore
020141004370172
Cod. EAN
8009929272620

Informazioni di prodotto

Il cavo H07RN-F 4 G 35 offre prestazioni elevate e affidabilità in ogni condizione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'eccellente flessibilità
  • Materiali resistenti a agenti chimici e meccanici per durabilità
  • Adatto a installazioni sia interne che esterne

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione ottimale dell’energia con quattro conduttori
  • Risparmio energetico garantito da prestazioni stabili
  • Protezione dai raggi UV e lunga durata nel tempo
Il cavo H07RN-F 4 G 35 di colore nero è progettato per garantire un'eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in condizioni difficili, dove è richiesta una protezione efficace contro agenti chimici e meccanici. La sua struttura a quattro conduttori consente una distribuzione ottimale dell'energia, assicurando prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Grazie al design robusto e alla resistenza ai raggi UV, il cavo H07RN-F è perfetto per installazioni sia interne che esterne, offrendo affidabilità e sicurezza in ogni situazione. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto di qualità per le loro esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 4 G 35 di colore nero è progettato per garantire un'eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in condizioni difficili, dove è richiesta una protezione efficace contro agenti chimici e meccanici. La sua struttura a quattro conduttori consente una distribuzione ottimale dell'energia, assicurando prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Grazie al design robusto e alla resistenza ai raggi UV, il cavo H07RN-F è perfetto per installazioni sia interne che esterne, offrendo affidabilità e sicurezza in ogni situazione. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto di qualità per le loro esigenze elettriche.

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

35

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile