Prodotti /

Cod. Rexel
0H07RNF4G2,5B
Cod. Produttore
020141004240175
Cod. EAN
8009929272040

Informazioni di prodotto

Il cavo H07RN-F 4 G 2,5 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici con elevate sollecitazioni meccaniche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa e il collegamento
  • Resistenza meccanica media per durabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in gomma e guaina in neoprene per protezione e affidabilità
  • Adatto a diverse applicazioni energetiche multipolari
  • Minori rischi di guasti grazie alla robustezza del materiale
CAVO H07RN-F 4 G 2,5 NEROCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie. Descrizione del produttore: CAVO H07RN-F 4 G 2,5 NEROCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile