Prodotti /

Cod. Rexel
0H07RNF4G1,5M
Cod. Produttore
020141004220110
Cod. EAN
8009929271890

Informazioni di prodotto

Cavo H07RN-F 4 G 1,5 nero, ideale per installazioni elettriche con sollecitazioni meccaniche medie.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità
  • Installazione rapida con guaina resistente
  • Adatto a molteplici applicazioni industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità nel tempo
  • Protezione contro agenti esterni e usura
  • Affidabilità energetica garantita
CAVO H07RN-F 4 G 1,5 NEROCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie. Descrizione del produttore: CAVO H07RN-F 4 G 1,5 NEROCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile