Prodotti /

Cod. Rexel
0H07RNF3G2,5M
Cod. Produttore
020141003240110
Cod. EAN
8009929271210

Informazioni di prodotto

Il cavo H07RN-F 3 G 2,5 NERO offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche robuste e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Elevata resistenza meccanica e ambientale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nella trasmissione della corrente
  • Durata nel tempo anche in condizioni difficili
  • Risparmio energetico garantito da una buona conduzione
Il cavo H07RN-F 3 G 2,5 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e flessibilità. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire una connessione sicura e duratura. Il colore nero non solo offre un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla sua versatilità in vari contesti di installazione. Con una sezione di 2,5 mm² e tre conduttori, questo cavo è perfetto per alimentare dispositivi elettrici che richiedono un'ottima capacità di trasmissione della corrente. La costruzione di alta qualità assicura una resistenza eccellente a sollecitazioni meccaniche e a condizioni ambientali avverse, rendendolo una scelta ideale per chi cerca affidabilità e performance nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 3 G 2,5 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e flessibilità. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire una connessione sicura e duratura. Il colore nero non solo offre un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla sua versatilità in vari contesti di installazione. Con una sezione di 2,5 mm² e tre conduttori, questo cavo è perfetto per alimentare dispositivi elettrici che richiedono un'ottima capacità di trasmissione della corrente. La costruzione di alta qualità assicura una resistenza eccellente a sollecitazioni meccaniche e a condizioni ambientali avverse, rendendolo una scelta ideale per chi cerca affidabilità e performance nel tempo.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile