Prodotti /

Cod. Rexel
0H07RNF3G1,5M
Cod. Produttore
020141003220110
Cod. EAN
8009929271036

Informazioni di prodotto

Cavo H07RN-F 3 G 1,5 mm² ideale per installazioni elettriche con sollecitazioni meccaniche medie.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Riduzione dei tempi di posa per collegamenti rapidi
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Isolamento in gomma e guaina in neoprene per protezione ottimale
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
CAVO H07RN-F 3 G 1,5 NEROCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie. Descrizione del produttore: CAVO H07RN-F 3 G 1,5 NEROCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile