› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H07Rn-f 24X2,5 Terra Bobina

Cod. Rexel 0H07RNF24G2,5B
Cod. Produttore 020141024240170
Cod. EAN 602519001B3

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Conduttori: 24 x 2,5 mm²
  • Protezione: Terra inclusa
  • Applicazione: Interna ed esterna
  • Resistenza: Agenti chimici
  • Temperatura: Variabile
  • Serie: 0H07RNF24G2,5B
  • Installazione: Flessibile

Descrizione del prodotto

Il cavo 0H07RNF24G2,5B è una soluzione versatile e altamente affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione robusta contro le influenze ambientali, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. La sua costruzione è progettata per garantire un'ottima resistenza meccanica, mentre la flessibilità del materiale facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua resistenza agli agenti chimici e alla capacità di operare in condizioni di temperatura variabile, il cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design che soddisfa gli standard di sicurezza più elevati, il cavo 0H07RNF24G2,5B rappresenta una scelta sicura e duratura per tutti i vostri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo 0H07RNF24G2,5B è una soluzione versatile e altamente affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione robusta contro le influenze ambientali, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. La sua costruzione è progettata per garantire un'ottima resistenza meccanica, mentre la flessibilità del materiale facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua resistenza agli agenti chimici e alla capacità di operare in condizioni di temperatura variabile, il cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design che soddisfa gli standard di sicurezza più elevati, il cavo 0H07RNF24G2,5B rappresenta una scelta sicura e duratura per tutti i vostri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

24

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo H07Rn-f 24X2,5 Terra Bobina