›

CAVO H07RN-F 2 X 10 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF2X10B
Cod. Produttore 020140002290175
Cod. EAN 8009929270756

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezione conduttore: 2 x 10 mm²
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Interni ed esterni
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Usura e agenti atmosferici
  • Serie: H07RN-F
  • Conformità: Standard sicurezza

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 2 X 10 in colore nero è progettato per garantire prestazioni eccezionali in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti sia interni che esterni, grazie alla sua robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. La sua struttura a doppio conduttore da 10 mm² offre un'eccellente capacità di trasmissione di energia, rendendolo perfetto per impianti elettrici che richiedono una potenza elevata. La conformità agli standard di sicurezza garantisce che il cavo H07RN-F 2 X 10 possa essere utilizzato in modo sicuro in situazioni critiche. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre il rivestimento resistente protegge contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e durata nel tempo nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 2 X 10 in colore nero è progettato per garantire prestazioni eccezionali in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti sia interni che esterni, grazie alla sua robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. La sua struttura a doppio conduttore da 10 mm² offre un'eccellente capacità di trasmissione di energia, rendendolo perfetto per impianti elettrici che richiedono una potenza elevata. La conformità agli standard di sicurezza garantisce che il cavo H07RN-F 2 X 10 possa essere utilizzato in modo sicuro in situazioni critiche. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre il rivestimento resistente protegge contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e durata nel tempo nei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

10

Imballo

Bobina

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H07RN-F 2 X 10 NERO