›

Cavo H07RN-F 1x6 mm² nero flessibile resistente oli sostanze chimiche per uso industriale e commerciale

Cod. Rexel 0H07RNF1X6B
Cod. Produttore 25001350193
Cod. EAN 8009929269699

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Fisse e mobili
  • Resistenza a: Oli e abrasioni
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Capacità corrente: Elevata
  • Serie: 0H07RNF1X6B

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 1 X 6 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e flessibilità. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è necessaria una protezione affidabile contro agenti esterni e condizioni ambientali difficili. La sua struttura offre una resistenza eccellente a oli, sostanze chimiche e abrasioni, garantendo una lunga durata nel tempo. Il colore nero non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in impianti esistenti. Questo cavo è perfetto per installazioni fisse e mobili, offrendo versatilità e prestazioni elevate in qualsiasi contesto. La sezione di 6 mm² assicura un’ottima capacità di trasporto della corrente, rendendolo una scelta ideale per applicazioni che richiedono potenze elevate. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 1 X 6 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e flessibilità. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è necessaria una protezione affidabile contro agenti esterni e condizioni ambientali difficili. La sua struttura offre una resistenza eccellente a oli, sostanze chimiche e abrasioni, garantendo una lunga durata nel tempo. Il colore nero non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in impianti esistenti. Questo cavo è perfetto per installazioni fisse e mobili, offrendo versatilità e prestazioni elevate in qualsiasi contesto. La sezione di 6 mm² assicura un’ottima capacità di trasporto della corrente, rendendolo una scelta ideale per applicazioni che richiedono potenze elevate.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Bobina

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo H07RN-F 1x6 mm² nero flessibile resistente oli sostanze chimiche per uso industriale e commerciale