›

CAVO H07RN-F 12X2,50 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF12X2,5B
Cod. Produttore 25012250198

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezione cavi: 12x2,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Gomma resistente
  • Uso: Interno ed esterno
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Applicazioni: Cantieri e industria
  • Serie: 0H07RNF12X2,5B

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 12X2,50 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti sia interni che esterni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza, rendendolo adatto per l'uso in condizioni di lavoro gravose. La sua struttura a doppio conduttore da 2,5 mm² garantisce una conduzione elettrica efficiente, mentre il rivestimento in gomma nera offre una protezione eccellente contro agenti atmosferici, abrasioni e sostanze chimiche. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando prestazioni affidabili e durature nel tempo. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per utilizzi in cantieri, impianti industriali e per l'alimentazione di apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 12X2,50 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti sia interni che esterni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza, rendendolo adatto per l'uso in condizioni di lavoro gravose. La sua struttura a doppio conduttore da 2,5 mm² garantisce una conduzione elettrica efficiente, mentre il rivestimento in gomma nera offre una protezione eccellente contro agenti atmosferici, abrasioni e sostanze chimiche. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando prestazioni affidabili e durature nel tempo. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per utilizzi in cantieri, impianti industriali e per l'alimentazione di apparecchiature elettriche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

12

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H07RN-F 12X2,50 NERO