Prodotti /

Cod. Rexel
0H07RNF12G1,5B
Cod. Produttore
020141012220175
Cod. EAN
8009929273764

Informazioni di prodotto

Cavo H07RN-F 12 G 1,5 NERO, ideale per installazioni elettriche con sollecitazioni meccaniche medie.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Elevata resistenza meccanica e durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Isolamento in gomma e guaina in neoprene per protezione ottimale
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO H07RN-F 12 G 1,5 NEROCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie. Descrizione del produttore: CAVO H07RN-F 12 G 1,5 NEROCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.

numero di conduttori

12

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile