Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H07RNF1X70B
Cod. Produttore
020140001410175
Cod. EAN
8009929269996

Informazioni di prodotto

Cavo H07RN-F 1 X 70 NERO per collegamenti energetici affidabili e duraturi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità e isolamento in gomma
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di posa
  • Adatto a sollecitazioni meccaniche medie, garantendo robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e durata nel tempo
  • Efficienza energetica assicurata da materiali di qualità
  • Riduzione dei costi di manutenzione
CAVO H07RN-F 1 X 70 NEROCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie. Descrizione del produttore: CAVO H07RN-F 1 X 70 NEROCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

70

Imballo

Bobina

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo H07Rn-f 1 X 70 Nero