›

CAVO H07RN-F 1 X 150 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF1X150B
Cod. Produttore 020140001460178
Cod. EAN 8009929370678

Informazioni principali

  • Sezione: 150 mm²
  • Tensione nominale: Alta
  • Colore: Nero
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Ottima
  • Adatto per umidità: Sì
  • Temperatura: Estremi
  • Serie: H07RN-F

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 1 X 150 NERO è progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo ideale per applicazioni industriali e di costruzione. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore visibilità e identificazione. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in condizioni di umidità e può resistere a temperature estreme, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. Con una sezione di 150 mm², è in grado di gestire carichi elevati, rendendolo perfetto per installazioni elettriche che richiedono una potenza significativa. La costruzione robusta e la qualità dei materiali lo rendono un'opzione sicura e performante per ogni progetto. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 1 X 150 NERO è progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo ideale per applicazioni industriali e di costruzione. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore visibilità e identificazione. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in condizioni di umidità e può resistere a temperature estreme, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. Con una sezione di 150 mm², è in grado di gestire carichi elevati, rendendolo perfetto per installazioni elettriche che richiedono una potenza significativa. La costruzione robusta e la qualità dei materiali lo rendono un'opzione sicura e performante per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

150

Imballo

Bobina

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H07RN-F 1 X 150 NERO