›

CAVO H07RN-F 1 X 10 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF1X10B
Cod. Produttore 020140001290166
Cod. EAN 8009929269736

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezione: 10 mm²
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Resistente UV
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Usura e agenti
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: 0H07RNF1X10B

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 1 X 10 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo offre una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata nel tempo. La finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla resistenza contro i raggi UV e altri agenti atmosferici. Questo lo rende particolarmente adatto per installazioni esterne e per applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza meccanica. Con una sezione di 10 mm², il cavo è in grado di gestire carichi elettrici significativi, rendendolo una scelta versatile per diverse esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 1 X 10 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo offre una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata nel tempo. La finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla resistenza contro i raggi UV e altri agenti atmosferici. Questo lo rende particolarmente adatto per installazioni esterne e per applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza meccanica. Con una sezione di 10 mm², il cavo è in grado di gestire carichi elettrici significativi, rendendolo una scelta versatile per diverse esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Bobina

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H07RN-F 1 X 10 NERO