› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H05Zk 1 Blu Ral5013 Fust 5K

Cod. Rexel 9H05ZK1X1BNF5
Cod. Produttore 80050001190445

Informazioni principali

  • Serie: H05Z-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 90°C
  • Temperatura min posa: 5°C
  • Temperatura max corto circuito: 250°C
  • Sforzo max trazione: 50 N/mm²
  • Isolante: Gomma LS0H EI5
  • Portata max (1x1 mm²): 10 A

Descrizione del prodotto

CAVO CAVO H05ZK 1 BLU RAL5013 FUST 5KScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H05ZK 1 BLU RAL5013 FUST 5KScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

Cavo Colore 825

Blu Notte RAL5013

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 5000 mt 5000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H05ZK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BN

Descrizione Colore

Blu Notte RAL5013

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo H05Zk 1 Blu Ral5013 Fust 5K