› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H05Zk 0,75 Blu

Cod. Rexel 9H05ZK1X075BLM
Cod. Produttore H05Z-K 0,75BL

Informazioni principali

  • Serie: H05Z-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 90°C
  • Temperatura min posa: 5°C
  • Temperatura max corto circuito: 250°C
  • Sforzo max trazione: 50 N/mm²
  • Isolante: Gomma LS0H EI5
  • Portata corrente: 6 A (0,75 mm²)

Descrizione del prodotto

CAVO CAVO H05ZK 0,75 BLUScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H05ZK 0,75 BLUScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Blu

Tipo cavo

H05ZK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo H05Zk 0,75 Blu