Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
9H05ZK1X075BSF6
Cod. Produttore
H05ZK0,75BSF

Informazioni di prodotto

Il cavo H05ZK 0,75 BLU offre un'installazione semplice e sicura, garantendo efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Conformità agli standard di settore per sicurezza garantita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione elettrica affidabile e sicura
  • Efficienza energetica per impianti a bassa e media tensione
  • Compatibilità con soluzioni sostenibili come impianti fotovoltaici

Documentazione tecnica

CAVO CAVO H05ZK 0,75 BLU 5010 FUSTO 6KScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H05ZK 0,75 BLU 5010 FUSTO 6KScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Fusto

Tipo cavo

H05ZK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H05Zk 0,75 Blu 5010 Fusto 6K