› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H05Z1K 1 Nero

Cod. Rexel 9H05Z1K1X1NEB
Cod. Produttore 9H05Z1K1X1NEB

Informazioni principali

  • Serie: H05Z1-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Isolante: LS0H qualità TI7
  • Conduttore: Rame rosso classe 5
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro
  • Portata corrente max: 10 A (1x1 mm²)
  • Certificazioni: IMQ, CPR Eca

Descrizione del prodotto

CAVO CAVO H05Z1K 1 NEROScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H05Z1K 1 NEROScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo H05Z1K 1 Nero