› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H05Vvf 3G4 Nero Bobina

Cod. Rexel 9H05VVF3G4NEB
Cod. Produttore 20303300190

Informazioni principali

  • Serie: H05VV-F
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 60°C
  • Temperatura min posa: 5°C
  • Temperatura max corto circuito: 150°C
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Guaina: PVC qualità TM2
  • Raggio minimo curvatura: 6x diametro esterno

Descrizione del prodotto

CAVO CAVO H05VVF 3G4 NERO BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H05VVF 3G4 NERO BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

4

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo H05Vvf 3G4 Nero Bobina