›

CAVO H05VV-F 5G2,50 BI M

Cod. Rexel 0H05VVF5G2,5BIM
Cod. Produttore 010541005240810
Cod. EAN 8032877009734

Informazioni principali

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Conduttori: 5G
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Flessibilità: Elevata
  • Rivestimento: Resistente all’usura
  • Uso: Domestico e industriale
  • Protezione: Contro interferenze
  • Serie: H05VV-F

Descrizione del prodotto

Il cavo H05VV-F 5G2,50 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti sia residenziali che commerciali. Con una sezione di 2,5 mm² e cinque conduttori, questo cavo offre una notevole capacità di trasmissione di corrente, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, è progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in cui è necessario un cablaggio versatile, mentre il rivestimento di alta qualità offre una protezione aggiuntiva contro l'usura e le interferenze esterne. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il cavo H05VV-F 5G2,50 è perfetto per l'uso in impianti elettrici domestici, industriali e per applicazioni di illuminazione, contribuendo a garantire un'elevata sicurezza e prestazioni affidabili. Descrizione del produttore: Il cavo H05VV-F 5G2,50 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti sia residenziali che commerciali. Con una sezione di 2,5 mm² e cinque conduttori, questo cavo offre una notevole capacità di trasmissione di corrente, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, è progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in cui è necessario un cablaggio versatile, mentre il rivestimento di alta qualità offre una protezione aggiuntiva contro l'usura e le interferenze esterne. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il cavo H05VV-F 5G2,50 è perfetto per l'uso in impianti elettrici domestici, industriali e per applicazioni di illuminazione, contribuendo a garantire un'elevata sicurezza e prestazioni affidabili.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H05VV-F 5G2,50 BI M