›

CAVO H05VV-F 5G1 NE M

Cod. Rexel 0H05VVF5G1NEM
Cod. Produttore 010541005190110
Cod. EAN 8032877008492

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 60°C
  • Temperatura posa minima: 5°C
  • Temperatura max corto circuito: 150°C
  • Sforzo max trazione: 15 N/mm²
  • Raggio minimo curvatura: 6x diametro esterno
  • Isolante e guaina: PVC qualità TI2/TM2
  • Serie: H05VV-F

Descrizione del prodotto

CAVO H05VV-F 5G1 NE MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 5G1 NE MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H05VV-F 5G1 NE M