Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF5G1,5NEM
Cod. Produttore
010541005220110
Cod. EAN
8032877009208

Informazioni di prodotto

Cavo H05VV-F 5G1,50 NE M ideale per installazioni elettriche grazie alla sua flessibilità e robustezza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Isolamento in PVC che garantisce sicurezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel trasporto dell’energia
  • Durata nel tempo con manutenzione ridotta
  • Efficienza energetica garantita dall’isolamento di qualità
CAVO H05VV-F 5G1,50 NE MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 5G1,50 NE MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile