›

CAVO H05VV-F 4G2,50 BI M

Cod. Rexel 0H05VVF4G2,5BIM
Cod. Produttore 010541004240810
Cod. EAN 8032877009628

Informazioni principali

  • Tipo: H05VV-F 4G2,50
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Isolamento: PVC
  • Guaina: Media in PVC
  • Forma: Circolare
  • Applicazione: Energia
  • Serie: BI M

Descrizione del prodotto

CAVO H05VV-F 4G2,50 BI MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 4G2,50 BI MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H05VV-F 4G2,50 BI M