›

CAVO H05VV-F 4G1,50 BI M

Cod. Rexel 0H05VVF4G1,5BIM
Cod. Produttore 010541004220810
Cod. EAN 8032877009130

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05VV-F
  • Conduttori: 4G 1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Meccanica e ambientale
  • Colore: Bianco
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Standard: Conforme sicurezza
  • Serie: BI M

Descrizione del prodotto

Il cavo H05VV-F 4G1,50 BI M è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una buona flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e durature nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per un'ampia gamma di utilizzi, sia in contesti residenziali che commerciali. La colorazione del cavo è progettata per facilitare il riconoscimento e l'installazione, rendendo il processo di cablaggio più semplice e veloce. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e offre una protezione adeguata contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Descrizione del produttore: Il cavo H05VV-F 4G1,50 BI M è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una buona flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e durature nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per un'ampia gamma di utilizzi, sia in contesti residenziali che commerciali. La colorazione del cavo è progettata per facilitare il riconoscimento e l'installazione, rendendo il processo di cablaggio più semplice e veloce. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e offre una protezione adeguata contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H05VV-F 4G1,50 BI M