›

CAVO H05VV-F 4G1,50 BI B

Cod. Rexel 0H05VVF4G1,5BIB
Cod. Produttore 010541004220866
Cod. EAN 8032877415948

Informazioni principali

  • Tipo: H05VV-F 4G1,50
  • Conduttori: 4G
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Isolamento: PVC
  • Guaina: media PVC
  • Forma: circolare
  • Uso: energia multipolare
  • Serie: BI B

Descrizione del prodotto

CAVO H05VV-F 4G1,50 BI BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 4G1,50 BI BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

colore

Bianco

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H05VV-F 4G1,50 BI B