Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF4G075NEM
Cod. Produttore
010541004140110
Cod. EAN
8032877007853

Informazioni di prodotto

Il cavo H05VV-F 4G0,75 NE M offre una soluzione efficiente e versatile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla sua flessibilità
  • Multipolare per semplificare le connessioni
  • Isolamento e guaina in PVC per una maggiore resistenza meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’alimentazione elettrica
  • Durata prolungata nel tempo
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un cablaggio efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 4G0,75 NE MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05VV-F 4G0,75 NE M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m