Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF3G2,5NEB
Cod. Produttore
010541003240166
Cod. EAN
8032877401514

Informazioni di prodotto

Cavo H05VV-F 3G2,5 flessibile e resistente, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Isolamento robusto in PVC per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Riduzione del rischio di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
CAVO H05VV-F 3G2,50 NE BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 3G2,50 NE BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile