Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF3G2,5BIM
Cod. Produttore
010541003240810
Cod. EAN
8032877009512

Informazioni di prodotto

Cavo H05VV-F 3G2,5BIM, ideale per installazioni elettriche flessibili e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità multipolare
  • Installazione rapida con guaina in PVC resistente
  • Adatto a diverse applicazioni grazie alla forma circolare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Isolamento sicuro che riduce rischi elettrici
  • Efficienza energetica garantita dall’isolamento di qualità
CAVO H05VV-F 3G2,50 BI MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 3G2,50 BI MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile