›

CAVO H05VV-F 3G2,50 BI B

Cod. Rexel 0H05VVF3G2,5BIB
Cod. Produttore 010541003240866
Cod. EAN 8032877417317

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05VV-F 3G2,50
  • Numero fili: 3G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Isolamento: PVC flessibile
  • Uso: domestico e industriale
  • Resistenza: meccanica e ambientale
  • Installazione: facile e sicura
  • Serie: BI B

Descrizione del prodotto

Il cavo H05VV-F 3G2,50 BI B è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche generali, offrendo prestazioni affidabili in ambienti domestici e industriali. La sua struttura a tre fili consente un'installazione facile e sicura, rendendolo perfetto per l'alimentazione di dispositivi elettrici e per l'uso in impianti di illuminazione. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il cavo H05VV-F è in grado di resistere a sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga durata nel tempo. La finitura del cavo ne facilita la gestione e l'installazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H05VV-F 3G2,50 BI B è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche generali, offrendo prestazioni affidabili in ambienti domestici e industriali. La sua struttura a tre fili consente un'installazione facile e sicura, rendendolo perfetto per l'alimentazione di dispositivi elettrici e per l'uso in impianti di illuminazione. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il cavo H05VV-F è in grado di resistere a sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga durata nel tempo. La finitura del cavo ne facilita la gestione e l'installazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

colore

Bianco

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05VV-F 3G2,50 BI B