Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF3G1,5NEB
Cod. Produttore
010541003220166
Cod. EAN
8032877401477

Informazioni di prodotto

Cavo H05VV-F 3G1,5 NE B offre affidabilità e flessibilità per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla sua flessibilità
  • Installazione rapida con guaina resistente
  • Riduzione dei tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e durata nel tempo
  • Basso impatto energetico grazie all’isolamento in PVC
  • Adatto a molteplici applicazioni domestiche e industriali
Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 3G1,50 NE BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile