Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF3G075NEM
Cod. Produttore
010541003140110
Cod. EAN
8032877007754

Informazioni di prodotto

Cavo flessibile H05VV-F 3G0,75 ideale per installazioni elettriche con elevata praticità e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Forma circolare che facilita la posa e la gestione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in PVC per una maggiore sicurezza
  • Affidabilità nell’alimentazione elettrica
  • Durata prolungata grazie alla guaina protettiva

Documentazione tecnica

CAVO H05VV-F 3G0,75 NE MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 3G0,75 NE MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05VV-F 3G0,75 NE M

€ 0,794 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m