Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF3G075NEB
Cod. Produttore
20303100198
Cod. EAN
8032877415832

Informazioni di prodotto

Cavo H05VV-F 3G0,75 NE B ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiale resistente con isolamento in PVC per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione dell’energia
  • Riduzione dei consumi energetici grazie all’efficienza del cavo
  • Adatto per installazioni permanenti garantendo sicurezza nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 3G0,75 NE BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Bobina

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile