Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF3G075BIM
Cod. Produttore
010541003140810
Cod. EAN
8032877007785

Informazioni di prodotto

Cavo H05VV-F 3G0,75 BI M ideale per installazioni elettriche permanenti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità del cavo
  • Installazione rapida e sicura con isolamento in PVC di qualità
  • Riduzione dei tempi di posa grazie alla forma circolare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti domestici e industriali
  • Efficienza energetica garantita da materiali isolanti di qualità
  • Adatto a molteplici applicazioni elettriche con sicurezza certificata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 3G0,75 BI MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05VV-F 3G0,75 BI M

€ 0,794 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m