›

CAVO H05VV-F 2X2,50 BI M

Cod. Rexel 0H05VVF2X2,5BIM
Cod. Produttore 010540002240810
Cod. EAN 8032877009376

Informazioni principali

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Conduttori: 2 fili
  • Tipo cavo: H05VV-F
  • Uso: Interno/esterno
  • Flessibile: Sì
  • Serie: BI M
  • Colore: Bianco
  • Applicazioni: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Il cavo H05VV-F 2X2,50 BI M è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo, con una sezione di 2,5 mm², è ideale per installazioni fisse in ambienti interni ed esterni, grazie alla sua robustezza e flessibilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando un'ottima conduttività elettrica e resistenza alla corrosione. Il design del cavo è stato studiato per resistere a condizioni di utilizzo variabili, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni, dall'illuminazione agli impianti elettrici domestici. La colorazione del rivestimento offre una visibilità ottimale, facilitando l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H05VV-F 2X2,50 BI M è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo, con una sezione di 2,5 mm², è ideale per installazioni fisse in ambienti interni ed esterni, grazie alla sua robustezza e flessibilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando un'ottima conduttività elettrica e resistenza alla corrosione. Il design del cavo è stato studiato per resistere a condizioni di utilizzo variabili, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni, dall'illuminazione agli impianti elettrici domestici. La colorazione del rivestimento offre una visibilità ottimale, facilitando l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05VV-F 2X2,50 BI M