›

CAVO H05VV-F 2X2,50 BI B

Cod. Rexel 0H05VVF2X2,5BIB
Cod. Produttore 010540002240866
Cod. EAN 8032877417461

Informazioni principali

  • Tipo: H05VV-F
  • Sezione conduttori: 2x2,5 mm²
  • Isolamento: PVC
  • Guaina: Media PVC
  • Forma: Circolare
  • Uso: Energia multipolare
  • Flessibilità: Flessibile
  • Serie: BI B

Descrizione del prodotto

CAVO H05VV-F 2X2,50 BI BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 2X2,50 BI BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

colore

Bianco

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05VV-F 2X2,50 BI B